曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30AT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518009MXS16L-30AT-M9NLS-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21518018MXS16L-30AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする