曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40BSAT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-40BSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21518438MXS16L-40BSAT-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21518447MXS16L-40BSAT-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする