SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASP
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21525045
MXS20-75ASP-M9B-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
69,410
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21525054
MXS20-75ASP-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください