曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75AT - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525149MXS20-75AT-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,440
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525158MXS20-75AT-M9B-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525167MXS20-75AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,640
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525176MXS20-75AT-M9BZ-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525185MXS20-75AT-M9NWV-X12M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
64,190
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525194MXS20-75AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21525203MXS20-75AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする