曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-75AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-75AT - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)75アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21527206MXS20L-75AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,640
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21527215MXS20L-75AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする