エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF SMC

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)50 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M3×0.5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21536979 MXS6-50AF-A93L-X11
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,700
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21536988 MXS6-50AF-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,710
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21536997 MXS6-50AF-M9PL-X11
CADデータダウンロード
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
60,120
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21537006 MXS6-50AF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,630
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする