曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AS - SMC
作動方式複動内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21537015MXS6-50AS-A90VL-X116--50
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537024MXS6-50AS-A93-X116--50
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537033MXS6-50AS-A93L-X116--50
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537049MXS6-50AS-A93L-X42-650-
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21537067MXS6-50AS-M9B-X116--50
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537076MXS6-50AS-M9BL-X116--50
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537085MXS6-50AS-M9BWL-X116--50
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537094MXS6-50AS-M9BWVL6--50
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537103MXS6-50AS-M9NL-X116--50
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537119MXS6-50AS-M9NWM6--50
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537128MXS6-50AS-M9NWVL6--50
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537137MXS6-50AS-X116--50
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21537146MXS6-50AS-X39-650-
42,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21537155MXS6-50AS-X42-650-
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21537058MXS6-50AS-F9NW-X7-650-
46,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする