SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21584746
CDA2BH40TF-300
CADデータダウンロード
¥15,130
¥
14,980
¥16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください