SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
リード線長さ(mm)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21587239
CDA2CH40-300-A93L
CADデータダウンロード
¥20,630
¥
18,980
¥20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください