SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10
ボディサイズ
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21591527
AF10-M5-A-X64
M5×0.8
M
左→右
オートドレンなし
5
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591536
AF10-M5-2Z-A
CADデータダウンロード
M5×0.8
(-) メートルねじ(M5)
左→右
(-) オートドレンなし
5
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21591545
AF10-M5C-2Z-A
CADデータダウンロード
M5×0.8
(-) メートルねじ(M5)
左→右
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
5
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください