SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21592848
AF40-F04-A-X2141
左→右
G
オートドレンなし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21592857
AF40-F04-2-A-X430
CADデータダウンロード
左→右
(F) G
(-) オートドレンなし
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
21592866
AF40-F04-8-A-X425
CADデータダウンロード
左→右
(F) G
(-) オートドレンなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
21592875
AF40-F04-8R-A
CADデータダウンロード
右→左
(F) G
(-) オートドレンなし
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください