SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04D
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21592945
AF40-F04D-A-X2141
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21592954
AF40-F04D-7-100-A
¥
8,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください