SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT3/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21593119
AF40-N03-2JZ-A-X64
NPT
オートドレンなし
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593103
AF40-N03-W-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
4,530
取扱い終了
返品不可
21593128
AF40-N03-6JZ-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,130
取扱い終了
返品不可
21593137
AF40-N03-8-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください