エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B - SMC
ボディサイズ40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21593663AF40-03B-27-2-A-X425Rc3/8Rc左→右オートドレンなし5
5,850
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593679AF40-03B-27R-40-ARc3/8Rc右→左オートドレンなし5
5,410
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593688AF40-03B-67-100-ARc3/8Rc左→右オートドレンなし5
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593706AF40-03B-7-20-ARc3/8Rc左→右オートドレンなし5
4,690
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593724AF40-03B-7W-40-ARc3/8Rc左→右オートドレンなし5
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593697AF40-03B-7-10-ARc3/8Rc左→右オートドレンなし5
4,690
取扱い終了
返品不可
21593715AF40-03B-7R-100-ARc3/8Rc右→左オートドレンなし5
4,690
取扱い終了
返品不可
21593618AF40-03B-2-A-X425Rc3/8(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
5,850
取扱い終了
返品不可
21593627AF40-03B-2-A-X440Rc3/8(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
6,620
取扱い終了
返品不可
21593636AF40-03B-2JR-ARc3/8(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
5,580
取扱い終了
返品不可
21593645AF40-03B-2JR-A-X425Rc3/8(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
6,020
取扱い終了
返品不可
21593654AF40-03B-2R-A-X425Rc3/8(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
5,850
取扱い終了
返品不可
21593733AF40-03B-8-A-X425Rc3/8(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
7,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21593697AF40-03B-7-10-A67767510AF40-03B-7-10-DAF40-03B-7-10-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 67767510AF40-D Series エアフィルタSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21593715AF40-03B-7R-100-A67767528AF40-03B-7R-100-DAF40-03B-7R-100-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 67767528AF40-D Series エアフィルタSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする