曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 - SMC
ボディサイズ40内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21593803AF40-04-2R-A-X2141Rc1/2Rc右→左オートドレンなし5
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
21593837AF40-04-27-2-A-X425Rc1/2Rc左→右オートドレンなし5
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
21593767AF40-04-RW-A-X2141Rc1/2Rc右→左オートドレンなし5
6,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
21593855AF40-04-7W-20-ARc1/2Rc左→右オートドレンなし5
4,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
21593776AF40-04-2-A-X430Rc1/2(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
6,220
取扱い終了
返品不可
21593785AF40-04-2-A-X440Rc1/2(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
6,270
取扱い終了
返品不可
21593794AF40-04-2J-A-X430Rc1/2(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
6,400
取扱い終了
返品不可
21593819AF40-04-2R-A-X425Rc1/2(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
5,500
取扱い終了
返品不可
21593828AF40-04-2R-A-X430Rc1/2(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
6,220
取扱い終了
返品不可
21593846AF40-04-6RW-ARc1/2(-) Rc右→左(-) オートドレンなし5
5,130
取扱い終了
返品不可
21593864AF40-04-78-2-ARc1/2Rc左→右オートドレンなし5
7,040
取扱い終了
返品不可
21593873AF40-04-8-A-X425Rc1/2(-) Rc左→右(-) オートドレンなし5
7,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21593767AF40-04-RW-A-X214157581076AF40-04-LRW-DAF40-04-RW-A-X2141 AF40-D Series エアフィルタ SMC 57581076AF40-D Series エアフィルタSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21593855AF40-04-7W-20-A46233726AF40-04-7W-20-DAF40-04-7W-20-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 46233726AF40-D Series エアフィルタSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする