曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B - SMC
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2ボディサイズ40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21593934AF40-04B-27R-40-A右→左Rcオートドレンなし
5,410
取扱い終了
返品不可
21593943AF40-04B-6-A-X64左→右Rcオートドレンなし
6,780
取扱い終了
返品不可
21593959AF40-04B-7W-40-A左→右Rcオートドレンなし
4,870
取扱い終了
返品不可
21593889AF40-04B-2-A-X425左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
5,850
取扱い終了
返品不可
21593898AF40-04B-2-A-X430左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
6,560
取扱い終了
返品不可
21593907AF40-04B-2-A-X440左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
6,620
取扱い終了
返品不可
21593916AF40-04B-2J-A-X425左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
6,020
取扱い終了
返品不可
21593925AF40-04B-2R-A-X430右→左(-) Rc(-) オートドレンなし
6,560
取扱い終了
返品不可
21593968AF40-04B-8J-A左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする