SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21593977
AF40-04BC-27-40-A
¥
9,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593986
AF40-04BC-7-20-A
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください