曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B - SMC
ろ過度(μm)5管接続口径Rc3/4ボディサイズ40内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21594144AF40-06B-27-2-A左→右Rcオートドレンなし
6,180
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21594153AF40-06B-7JR-40-A右→左Rcオートドレンなし
5,640
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
21594169AF40-06B-7W-40-A左→右Rcオートドレンなし
5,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
21594126AF40-06B-2-A-X425左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
6,620
取扱い終了
返品不可
21594135AF40-06B-2R-A-X425右→左(-) Rc(-) オートドレンなし
6,620
取扱い終了
返品不可
21594178AF40-06B-8-A-X425左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
8,600
取扱い終了
返品不可
21594187AF40-06B-8R-A右→左(-) Rc(-) オートドレンなし
8,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21594169AF40-06B-7W-40-A41566799AF40-06B-7W-40-DAF40-06B-7W-40-A AF40-D Series エアフィルタ SMC 41566799AF40-D Series エアフィルタSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする