曜日別特売

エアフィルタ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AF-Aシリーズ

エアフィルタ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AF-Aシリーズ - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ろ過度(μm)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2159624420-AF40-04BD-R-ARc1/2Rc右→左540
9,590
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
2159615620-AF20-02B-J-ARc1/4Rc左→右520
3,620
取扱い終了
返品不可
2159616520-AF30-03-R-ARc3/8Rc右→左530
3,740
取扱い終了
返品不可
2159617420-AF30-03B-R-ARc3/8Rc右→左530
4,000
取扱い終了
返品不可
2159618320-AF30-03B-2R-ARc3/8Rc右→左530
5,700
取扱い終了
返品不可
2159619920-AF30-03C-ARc3/8Rc左→右530
8,580
取扱い終了
返品不可
2159620820-AF40-02BD-R-ARc1/4Rc右→左540
9,590
取扱い終了
返品不可
2159621720-AF40-04B-J-ARc1/2Rc左→右540
5,460
取扱い終了
返品不可
2159622620-AF40-04B-2J-ARc1/2Rc左→右540
6,120
取扱い終了
返品不可
2159623520-AF40-04BD-ARc1/2Rc左→右540
9,590
取扱い終了
返品不可
2159625320-AF40-06-ARc3/4Rc左→右540
5,450
取扱い終了
返品不可
2159626920-AF50-N06BD-R-ANPT3/4NPT右→左550
12,390
取扱い終了
返品不可
2159627820-AF50-10-ARc1Rc左→右550
7,320
取扱い終了
返品不可
2159628720-AF50-10B-ARc1Rc左→右550
7,830
取扱い終了
返品不可
2159629620-AF60-10B-ARc1Rc左→右560
11,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする