曜日別特売

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-800

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-800 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)800クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618538CDBA2F100-800-HL-A54Z(L) ロックタイプ
80,300
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21618547CDBA2F100-800-HN-A54Z(N) ノンロックタイプ
79,260
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする