曜日別特売

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100TF

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100TF - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618565CDBA2F100TF-175-RN175(R) ロッド側
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21618574CDBA2F100TF-500-HN-B64L500(H) ヘッド側
65,400
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする