SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-225N
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
225
リード線(m)
(Z) 5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21620936
CDBA2F50-225N-HL-B54Z
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥
37,290
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21620945
CDBA2F50-225N-HN-B54Z
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
¥
36,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください