SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-100K
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21622729
CDBA2F63-100K-HL-XC4
CADデータダウンロード
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください