曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BA25

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BA25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(A) エアクッションマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21634358CBG1BA25-200-RN200(R) ロッド側
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634367CBG1BA25-220-HN220(H) ヘッド側
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634376CBG1BA25-350-RN350(R) ロッド側
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする