SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21634543
CBG1BN20-50-RN
CADデータダウンロード
50
(R) ロッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634559
CBG1BN20-75-HL
CADデータダウンロード
75
(H) ヘッド側
(L) ロックタイプ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください