曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA80

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635006CBG1FA80-150-RL150
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635015CBG1FA80-400-RL400
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする