エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GA40

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635164CBG1GA40-500-RN500
23,320
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635173CBG1GA40-600-RN600
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする