曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GN50

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GN50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635216CBG1GN50-1200-RN1200
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635225CBG1GN50-25-RN25
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする