曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LN32

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LN32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635313CBG1LN32-350-RN350
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635329CBG1LN32-400-RN400
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635338CBG1LN32-450-RN450
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635347CBG1LN32-660-RN660
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする