SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LN50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21635408
CBG1LN50-835-RN
CADデータダウンロード
835
(R) ロッド側
(N) ノンロックタイプ
¥40,210
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635417
CBG1LN50-900-HL
CADデータダウンロード
900
(H) ヘッド側
(L) ロックタイプ
¥40,760
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください