曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1UN63

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1UN63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635514CBG1UN63-190-HN190
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21635523CBG1UN63-200-HN200
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする