SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-825
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
825
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21641184
CDBG1BN32-825-HN
CADデータダウンロード
¥19,860
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください