曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DA100

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DA100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21643266CDBG1DA100-250-HN-G59F複動片ロッドG59F 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
58,910
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21643275CDBG1DA100-300-HN-A73-XC13A複動A73(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,430
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21643284CDBG1DA100-300-HN-B54複動B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,700
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21643293CDBG1DA100-500-HN-K59複動K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,270
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする