SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21644745
CDBG1DN80-200-HN-G5BAL
CADデータダウンロード
200
¥47,250
¥
43,980
¥48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21644754
CDBG1DN80-300-HN
CADデータダウンロード
300
¥37,810
¥
33,980
¥37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください