曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN100

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21647518CDBG1FN100-125-HN-K59W(-) 0.5K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
51,370
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21647527CDBG1FN100-125-HN-K59WL(L) 3K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
52,030
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21647536CDBG1FN100-150-HN-B54(-) 0.5B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
49,560
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21647545CDBG1FN100-200-WL-K59WL(L) 3K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(W) 両側(L) ロックタイプ
71,940
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21647554CDBG1FN100-400-RN-K59WZ(Z) 5K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
62,980
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする