SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21649758
CDBG1GA20-30-RN-M9BL-C
CADデータダウンロード
30
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(R) ロッド側
¥17,330
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21649767
CDBG1GA20-500-HN-M9BWL-C
CADデータダウンロード
500
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(H) ヘッド側
¥22,830
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください