SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2T32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21659183
CBM2T32-200-HL-XC4
CADデータダウンロード
200
(H) ヘッド側
¥15,950
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21659199
CBM2T32-30-RL
CADデータダウンロード
30
(R) ロッド側
¥12,490
¥
11,980
¥13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください