曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21659734CDBM2B20-100A-HL-M9B-XC80~25
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21659743CDBM2B20-100A-RL-M9BLS-C-
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21659759CDBM2B20-100A-RN-M9NL-
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21659768CDBM2B20-100A-WL-
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする