曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-15

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21660014CDBM2B20-15-HN-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21660023CDBM2B20-15-HN-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする