SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-420
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21661159
CDBM2B20-420-HL
CADデータダウンロード
¥12,710
¥
11,980
¥13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661168
CDBM2B20-420-HL-B59W
CADデータダウンロード
¥21,290
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください