曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-50B

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-50B - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21661475CDBM2B20-50B-HL-H7B-XC8-
19,640
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661484CDBM2B20-50B-HL-H7BL-XC8-
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661493CDBM2B20-50B-HL-XC80~50
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661509CDBM2B20-50B-HN-H7A1L-XC8-
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661518CDBM2B20-50B-HN-M9B-XC80~50
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661527CDBM2B20-50B-HN-XC80~50
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする