曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21661694CDBM2B20-75A-HL-C73L-XC8-
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661703CDBM2B20-75A-HL-XC80~25
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661719CDBM2B20-75A-HN-C73-XC8-
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661728CDBM2B20-75A-HN-C73L-XC8-
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661737CDBM2B20-75A-HN-H7BL-XC8-
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661746CDBM2B20-75A-HN-M9BL-XC80~25
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21661755CDBM2B20-75A-HN-XC80~25
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする