曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-100A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21662078CDBM2B25-100A-HL-C73L-XC8-
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21662087CDBM2B25-100A-HL-XC80~25
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21662096CDBM2B25-100A-HN-A93-C-
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21662105CDBM2B25-100A-HN-M9BLS-
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする