曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-195A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-195A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)195クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21662997CDBM2B25-195A-HN-M9B(-) 2ヶ付
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663006CDBM2B25-195A-HN-M9BS(S) 1ヶ付
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする