SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-285B
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
285
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21663697
CDBM2B25-285B-HN-C73L-XC8
-
¥23,490
¥
21,980
¥24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21663706
CDBM2B25-285B-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください