SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-430
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
430
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21664074
CDBM2B25-430-WN
CADデータダウンロード
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください