曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-75B

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-75B - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動ストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21664564CDBM2B25-75B-HL-XC8(L) ロックタイプ
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21664573CDBM2B25-75B-HN-XC8(N) ノンロックタイプ
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする