SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-100B
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21664914
CDBM2B32-100B-HN-C73-XC8
-
¥20,960
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21664923
CDBM2B32-100B-HN-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥16,120
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください