SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-180
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21666016
CDBM2B32-180-HN
CADデータダウンロード
¥12,490
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21666025
CDBM2B32-180-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
¥19,860
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください