SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-350
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21666488
CDBM2B32-350-HN-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(H) ヘッド側
¥20,850
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21666497
CDBM2B32-350-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
(R) ロッド側
¥21,510
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください